Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-9FACH-KH100

Art.-Nr. 0957502105

EAN 4046777407549

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

Art.-Nr. 0957502105
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
Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

Unterteilung in 9 Fächer



Bestehend aus:


  • 2 x Fachschiene Länge 595 mm

  • 4 x Fachteiler Länge 222 mm

  • 2 x Fachteiler Länge 147 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kastenhöhe

100 mm

Anzahl Fächer

9 STK

Geeignet für Schubladenschrank

BASIC 700 S

Farbe

Aluminiumgrau

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen