Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach
EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-18FACH-KH70
Art.-Nr. 0957502110
EAN 4046777407617
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterteilung in 18 Fächer
Bestehend aus:
- 5 x Fachschiene Länge 595 mm
- 12 x Fachteiler Länge 97 mm
Datenblätter(X)
Geeignet für Kastenhöhe | 70 mm |
Anzahl Fächer | 18 STK |
Geeignet für Schubladenschrank | BASIC 700 S |
Farbe | Aluminiumgrau |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |