Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-18FACH-KH40

Art.-Nr. 0957504109

EAN 4046777407730

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

Art.-Nr. 0957504109
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
Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

Unterteilung in 18 Fächer



Bestehend aus:


  • 5 x Fachschiene Länge 595 mm

  • 12 x Fachteiler Länge 147 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kastenhöhe

40 mm

Anzahl Fächer

18 STK

Geeignet für Schubladenschrank

BASIC 700 B

Farbe

Aluminiumgrau

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen