Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-12FACH-KH70

Art.-Nr. 0957502107

EAN 4046777407563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

Art.-Nr. 0957502107

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

Unterteilung in 12 Fächer



Bestehend aus:


  • 3 x Fachschiene Länge 595 mm

  • 8 x Fachteiler Länge 147 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kastenhöhe

70 mm

Anzahl Fächer

12 STK

Geeignet für Schubladenschrank

BASIC 700 S

Farbe

Aluminiumgrau

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen