Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach
Einteilungsset Schubladenschr. BASIC 700S 12-fach
EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-12FACH-H100
Art.-Nr. 0957502108
EAN 4046777407570
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterteilung in 12 Fächer
Bestehend aus:
- 3 x Fachschiene Länge 595 mm
- 8 x Fachteiler Länge 147 mm
Datenblätter(X)
Geeignet für Kastenhöhe | 100 mm |
Anzahl Fächer | 12 STK |
Geeignet für Schubladenschrank | BASIC 700 S |
Farbe | Aluminiumgrau |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |