Schublade für Werkstattwagen Robust
Schublade Robust
ET-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-R-H72MM
Art.-Nr. 0962635070
EAN 4053479342054
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 3650,000 g |
Länge | 420 mm |
Breite | 570 mm |
Farbe | Graphitschwarz RAL 9011 |
Werkstoff | Stahl |
Höhe | 72 mm |
Passend für Werkstattwagen | R |