Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schublade Baubreite 834 mm

Schublade Baubreite 834
SL-SMS-V-380X834X90LL

Art.-Nr. 0963010432

EAN 4050641876669

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schublade Baubreite 834 mm

Art.-Nr. 0963010432
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
Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
  • Mit Beschriftungsfeld

  • Blende aus Aluminium
Hinweis

Für Schubladen der Bauhöhe 150 mm werden Trennbleche der Höhe 120 mm verwendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

VSMS32

Baubreite

834 mm

Bauhöhe

90 mm

Bautiefe

382 mm

Traglast

40 kg

Ausführung

Leichte Ausführung

Produktgewicht (per Stück)

4,900 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemboxenset für Schublade 834 mm

SYSBOX-SET-(F.SLB-834MM)

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
x 1 St.
Trennblechsatz

TRENNBL-SA-(F.SL-MTBSMS309)

Zur Unterteilung der Schubladen
x 1 St.
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM80

Zur Ladungssicherung