Schublade Baubreite 1112 mm
Schublade Baubreite 1112
SL-SMD-V-380X1112X90LL
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Beschriftungsfeld
- Blende aus Aluminium
Für Schubladen der Bauhöhe 150 mm werden Trennbleche der Höhe 120 mm verwendet.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VSMD42 |
Baubreite | 1112 mm |
Bauhöhe | 90 mm |
Bautiefe | 380 mm |
Traglast | 70 kg |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Produktgewicht (per Stück) | 7,600 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!