Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubkasten Slidebox H84

Schubkasten Slidebox H84 Setverpackung
ZARGSYS-SLIDEBOX-SET-H84-GRAU-450

Art.-Nr. 0684318105

EAN 4050641979643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubkasten Slidebox H84

Art.-Nr. 0684318105
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
Setverpackung
  • Mit integriertem Dämpfungssystem

  • Integrierte Höhenverstellung ±2 mm und Seitenverstellung 1 mm
Leistungsnachweis

Geprüft auf 60.000 Zyklen

Geprüft auf 60.000 Zyklen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennhöhe

H84

Nennlänge

450 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Farbe

Grau RAL 7042 ähnlich

Traglast bei 60000 Zyklen

35 kg

Auszugsart

Vollauszug

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Seitenverstellung

+/- 1 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

NL BL MET Schubkasten MET Innenauszug
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Montagetipp:
  • Dekorseiten, Rückwandhalter und Frontbefestigung mit Pan Head Schraube Ø 3,5 mm befestigen

  • Korpusschiene mit Euro-Schraube Kopf-Ø 7,4 mm befestigen
Legende
LWK Lichte Weite Korpus BL Bodenlänge FAS Frontaufl age seitlich
MET Mindesteinbautiefe RWB Rückwandbreite KV Korpusvorderkante
BB Bodenbreite RWH Rückwandhöhe RS Rücksprung
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blendenprofil für Slidebox H135

BLNDPRFL-(F.SLIDBOX-H135)-GRAU