Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl Ceraline Longlife & Speed

Schruppscheibe CERALINE
SSHB-CK-LS-ST/A2-GK-ST7,0-BO22,23-D180
CERALINE

Art.-Nr. 0664881807

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl Ceraline Longlife & Speed

Art.-Nr. 0664881807

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schruppscheibe speziell für Stahl und Edelstahl aus Hochleistungs-Keramikkorn mit extrem hoher Standzeit, maximaler Abtragsleistung und optimalen Schleifeigenschaften.

Hochleistungs-Keramikkorn und optimales Bindungssystem


  • Extrem hohe Standzeit

  • Maximaler und extrem schneller Materialabtrag

  • Optimale Schleifeigenschaften

  • Höchster Arbeitskomfort

  • Kühler Schliff

  • Geringer Anpressdruck


Deutlich geringere Belastung des Anwenders


Sehr geringe Vibrationen durch minimale Maß- und Unwuchttoleranzen


Sehr hohe Sicherheitsreserven und äußerst geringe Bruchanfälligkeit



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel

Hinweis
  • Trocken, bei 20°C Raumtemperatur lagern

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen sowie für Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen

  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

  • Für freihändiges Schleifen mit Elektro-, Akku- oder Druckluftwinkelschleifern

Durchmesser x Stärke

180 x 7,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

8500 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen