Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schruppscheibe 3M Cubitron II

Schruppscheibe 3M Cubitron II
65494 CUBITRONII DCGW T27-230X7X22,2

Art.-Nr. 5M65494

EAN 4046719744770

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schruppscheibe 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M65494

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Revolutionierter Schleifprozess durch bis zu 3-fach schnelleren Abtrag und höhere Standzeiten gegenüber konventionellen Schruppscheiben.
  • Patentiertes 3M Präzisionskorn mit geometrisch definierten Schneiden

  • Harte Kunstharzbindung

  • Sofortiger Eingriff ins Vollmaterial

  • Schneller, kühler Schliff und optimierte Schleifprozesse

  • Geringeres Verschleißverhalten der Schruppscheibe

  • Höchste Standzeit bei niedrigem Druck

  • Reduzierung des Kraftaufwands um 70% bei gleichem Abtrag von anderen Premiumprodukten

  • Deutlich weniger Ermüdung und Belastung des Anwenders (sofort spürbar)

  • Bis zu dreifache Verarbeitungsmenge und deutliche Zeiteinsparung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anfasen, Ausfugen, Entfernen von Schweißnähten, grobe Schleifarbeiten, Kehlnahtschliff, Verputzen.

Durchmesser x Stärke

230 x 7 mm

Bohrung

22,2 mm

Ausführung

Gekröpft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen