Schrumpfschlauch für Einzelanschlagpunkt
Schrumpfschlauch für Einzelanschlagpunkt
SHRMPFSCHL-F.ANSHLGPKT-WP-PP925
Art.-Nr. 0838906925
EAN 4062856710324
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Meterstück Schrumpfschlauch 28/06 mm (Art.-Nr. 0838906926) und 55/16 mm (Art.-Nr.0838906925) zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Der Schrumpfschlauch ist 1m lang und kann individuell gekürzt werden
Datenblätter(X)
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen in Verbindung mit einer Einfassung gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Werkstoff | Polypropylen modifiziert |
Durchmesser | 55 mm |
Lochdurchmesser | 55 mm |
Lochdurchmesser 2 | 16 mm |