Schrumpfband selbstverschweißend
Schrumpfband selbstverschweißend
DIBA-SSHWS-19MMX10M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchschlagsfestigkeit
Band eignet sich sehr gut zum Isolieren von Kabeln und elektrischen Leitungen.
Gute Verträglichkeit mit PE, PVC, Butyl, Neopren etc.
Einsatz in vielen verschiedenen Bereichen, z. B. Kfz- und Elektro-Bereich möglich
Hohe Elastizität
Band schmiegt sich sehr gut an das zu bearbeitende Material an.
- Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
- Um eine einwandfreie Haftung und eine wasserdichte Abdichtung zu erreichen, das Band straff und überlappend um das zu bearbeitende Material wickeln.
- Das Schrumpfband ist nur bedingt UV-beständig und sollte deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Abdichten von Rohren und Schläuchen
- Notabdichtungen von Kühler- und Benzinschläuchen
- Isolierung elektrischer Leitungen und Kabeln
- Zur Verarbeitung an solchen Stellen, an denen die Wärmeschrumpfschläuche nicht mehr verwendet werden können
- Bündeln von Leitungen
PVC-Abdeckfolie entfernen und das Band stark dehnen
Trägermaterial | Polyisobutylen |
Farbe | Schwarz |
Breite | 19 mm |
Länge | 10 m |
Gesamtstärke | 500 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
UV-Beständigkeit | Sehr gut |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Reißdehnung / Bedingung | 600 % / nach DIN EN 14410 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 40 kV/mm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Beständigkeit gegen | Wasser |