Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Schroefplug GPN 710 metrische draad

Schroefplug GPN 710 metrische draad

Art.-nr. 0598710927

EAN 4046778157535

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Schroefplug GPN 710 metrische draad

Art.-nr. 0598710927

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For metric thread
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M27

Buitendiameter (d2)

36 mm

Hoogte (h1)

18,5 mm

Plaatsingsdiepte (h2)

11 mm

Sleutelwijdte (s1)

14 mm

Overig standaard

GPN 710

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Zwart

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

130 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie