Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Schroefdraadrollende schroef

DIN 7500-1 staal geel galv verzinkt Z, vorm CE
SHR-BCLK-DIN7500-CE-Z3-(A2C)-M6X12

Art.-nr. 401506 12

EAN 4047376471726

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Schroefdraadrollende schroef

Art.-nr. 401506 12

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7500-1, platkop, inzetgehard (-O-) staal geel galvanisch verzinkt (A2C)

Draadvormende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, overgangspunten, geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken maar verplaatst en koud geperst.



Draadsnijden niet meer nodig


Kostenbesparend



Vorming van de schroefdraad zonder spanen



TRILOBULAIRE vorm van de schroef in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


  • Lager tapmoment met grotere flankoverlapping door de draad

Hoge klemkracht



Grote flankoverlapping van de draad


Hoge belastbaarheid



Koud geperst binnendraad (moerdraad)


Hogere belasting



Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


  • Minder kans op losdraaien

Bescherming tegen verliezen



De gevormde draad komt overeen met een "metrische" standaard schroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

4,6 mm

Koptype

Panhead

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Draadtype

Metrisch draad

Interne aandrijving

Z3

Normering

DIN 7500

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie