Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Schroef, lenskop, voor kunststof

WÜPLAST W1412 blank staal 10.9 Z
SHR-BCLK-W1412-Z2-10.9-4X12

Art.-nr. 421684 12

EAN 4056808425794

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Schroef, lenskop, voor kunststof

Art.-nr. 421684 12

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

W1412, staal blank 10.9
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

2,82 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Blank

Interne aandrijving

Z2

Overig standaard

W1412

Koptype

Panhead

Draadtype

Kunststof schroefdraad

Schachtlengte (a)

2 mm

Max. aandrijvingsdiepte (t max)

2,08 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie