Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schreinerkoffer 34-teilig

Schreiner-Werkzeugkoffer 34-teilig
WZG-SORT-SHREIN-FAHRWAGEN-KOFFR

Art.-Nr. 096593902
EAN 4038898446460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger, fahrbarer Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung



Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank



Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand



Staubdichte und verschließbare Ausführung



Inhalt: 34 Teile


  • Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g

  • Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm

  • 1 2K-Kombizange, 180 mm

  • 1 Kneifzange, 180 mm

  • 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm

  • 1 Japansäge, 240 mm Blatt

  • Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm

  • Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm

  • 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm

  • 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm

  • 1 Wasserwaage, 60 cm

  • 1 Präzisionswinkel, 250 mm

  • 1 Präzisionsschmiege, 300 mm

  • 1 Kleinsägebogen, 250 mm

  • 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm

  • 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

  • 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm

  • 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge

  • 1 Malerspachtel, 32 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

630 mm

Breite

270 mm

Höhe

350 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

34 STK

Schreinerkoffer 34-teilig inklusive:
1 x
Kleinsägebogen

BGLSAE-BGN-KL-L250MM

Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

ZEBRA
Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

ZEBRA
Beschreibung:
1,2 x 7 mm; Klingenlänge: 125 mm
Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

ZEBRA
Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe

SHRDRH-PZ1X80

ZEBRA
Beschreibung:
1
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe

SHRDRH-PZ2X100

ZEBRA
Beschreibung:
2
Menge: 1 x
Bitbox 7-teilig
1 x
Bitbox 7-teilig

BIT-GEM-SORT-1/4ZO-(PH/PZ1-3)-HALT

Beschreibung: Mit 6 Bits und einem Bithalter
Menge: 1 x
1 x
Japanische Handsäge Douzuki

JAPSAE-DOUZUKI-L240MM

Beschreibung: Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H2-L200MM

Menge: 1 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-120/250MM

Beschreibung:
120 mm
Menge: 2 x
1 x
Holzraspel halbrund, DIN 7263, Form C

RASPEL-HO-HRD-H1-L200MM

Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L200-B25MM

Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-2-L120MM

Beschreibung:
2 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-4-L120MM

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-60CM

Beschreibung: Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
Menge: 1 x
2 x
Temperguss-Schraubzwinge mit Schutzkappen

SHRBZWINGE-TG-160X80MM

Beschreibung: Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen mit den hochwertigen Tempergussbügeln und den materialschonenenden Schutzkappen
Menge: 2 x
1 x
Kneifzange DIN 5241, deutsche Form

KNEIFZANG-L180MM

Menge: 1 x
Aufreiber 4-kant
1 x
Aufreiber 4-kant

AUFREIB-4KT-HO

Menge: 1 x
1 x
Schleifklotz aus Kork

SHLFKLOTZ-KORK-L100-B60-H40

Menge: 1 x
Gehrungswinkel
1 x
Gehrungswinkel

SCHMIEG-L300MM

Beschreibung: Für die Übertragung von Winkeln
Menge: 1 x
Präzisions-Stahlwinkel
1 x
Präzisions-Stahlwinkel

PRAEZWNKL-MWZG-250MM

Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B4MM

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B6MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B10MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B12MM

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B16MM

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel

STECHBEIT-DIN5139-B20MM

ZEBRA
Beschreibung:
20 mm
Menge: 1 x
1 x
2K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung: Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2 Komponenten-Griff und automatischer Klingenarretierung
Menge: 1 x
1 x
Französischer Schreinerhammer deutsche Form nach DIN 5109

SHREINHAM-DIN5109-230G

Beschreibung:
230 g
Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
Menge: 1 x
1 x
Französischer Schreinerhammer deutsche Form nach DIN 5109

SHREINHAM-DIN5109-400GR

Beschreibung:
400 g
Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
Menge: 1 x
1 x
Schreinerkoffer fahrbar, unbestückt

WZGKOFFR-SCHREINER-LEER

Menge: 1 x
MALSPACHT-EDST-B32MM
1 x
MALSPACHT-EDST-B32MM

MALSPACHT-EDST-B32MM

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen