Schreinerkoffer 34-teilig
Schreiner-Werkzeugkoffer 34-teilig
WZG-SORT-SHREIN-FAHRWAGEN-KOFFR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung
Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank
Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand
Staubdichte und verschließbare Ausführung
Inhalt: 34 Teile
- Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g
- Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm
- 1 2K-Kombizange, 180 mm
- 1 Kneifzange, 180 mm
- 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm
- 1 Japansäge, 240 mm Blatt
- Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm
- 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm
- 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm
- 1 Wasserwaage, 60 cm
- 1 Präzisionswinkel, 250 mm
- 1 Präzisionsschmiege, 300 mm
- 1 Kleinsägebogen, 250 mm
- 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm
- 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm
- 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm
- 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge
- 1 Malerspachtel, 32 mm
Datenblätter(X)
Länge | 630 mm |
Breite | 270 mm |
Höhe | 350 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 34 STK |
SHRDRH-SZ-1X5,5X100
ZEBRASHRDRH-SZ-1,2X7X125
ZEBRABIT-GEM-SORT-1/4ZO-(PH/PZ1-3)-HALT
AUFREIB-4KT-HO
SCHMIEG-L300MM
PRAEZWNKL-MWZG-250MM
SHREINHAM-DIN5109-400GR
MALSPACHT-EDST-B32MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück