Schreiner Power Big Pack 43.221-teilig inklusive:
1.000
x
ASSY® 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head
SHR-PANHD-HO-RW20-(A3K)-5X35/32
ASSY 4 PH
Beschreibung:
5 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf zur universellen Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
2.000
x
ASSY® 4 RCS Beschlagschraube Stahl vernickelt Vollgewinde Linsensenkkopf
SHR-LISEKPF-HO-RW20-(E1J)-3,5X16/12
ASSY 4 RCS
Beschreibung:
3,5 x 16 mm
Universelle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf zur Befestigung von vernickelten Beschlägen an Holz oder Holzwerkstoffen im Möbelbau, Ladenbau oder Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 RCS Beschlagschraube Stahl vernickelt Vollgewinde Linsensenkkopf
SHR-LISEKPF-HO-RW20-(E1J)-3,5X20/16
ASSY 4 RCS
Beschreibung:
3,5 x 20 mm
Universelle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf zur Befestigung von vernickelten Beschlägen an Holz oder Holzwerkstoffen im Möbelbau, Ladenbau oder Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
500
x
ASSY® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-KB-RW20-(A3K)-5X50/30
ASSY 4 CSMP HO
Beschreibung:
5 x 50 mm
Universelle verwendbare kopflochgebohrte Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz Verbindungen im Möbel und Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-KB-RW20-(A3K)-5X60/37
ASSY 4 CSMP HO
Beschreibung:
5 x 60 mm
Universelle verwendbare kopflochgebohrte Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz Verbindungen im Möbel und Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
2.000
x
ASSY® 4 BP Rückwandschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Rückwandkopf
SHR-RUECKW-RW10-(A2K)-3X30/27
ASSY 4 BP
Beschreibung:
3 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit großem Rückwandkopf zur Befestigung von dünnen Rückwandplatten z.B. Hartfaser in die Seitenflächen der Plattenkante von Korpusse im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 SCS Klavierbandschraube Stahl vermessingt Vollgewinde Kleiner Senkkopf
SHR-SEKPF-KLKPF-HO-RW10-(D1J)-3X16/13
ASSY 4 SCS
Beschreibung:
3 x 16 mm
Vollgewindeschraube mit kleinen Senkkopf zur Befestigung von Klavierbändern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 SCS Klavierbandschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Kleiner Senkkopf
SHR-SEKPF-KLKPF-HO-RW10-(A2K)-3X20/17
ASSY 4 SCS
Beschreibung:
3 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit kleinen Senkkopf zur Befestigung von Klavierbändern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
1.000
x
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X50/31
ASSYPLUS 4 CSMP CORPUS
Beschreibung:
4 x 50 mm
Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X60/36
ASSYPLUS 4 CSMP CORPUS
Beschreibung:
4 x 60 mm
Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY®plus 4 CS MDF Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-BSP-MDF-RW10-(A2K)-3,4X50/31
ASSYPLUS 4 CS MDF
Beschreibung:
3,4 x 50 mm
Teilgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter Geometrie und Bohrspitze zur Verbindung in MDF-Stirnflächen von Korpusteilen ohne Vorbohren, Spalten oder Aufwölben
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY®plus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X50/20
ASSYPLUS 4 P CSMR
Beschreibung:
3,5 x 50 mm
Teilgewindeschraube mit Unterkopfgewinde, Senkfräskopf und hohem Zusammenzieheffekt zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holzwerkstoffplatten oder Massivhölzern. Die Fixierung des Unterkopfgewindes ermöglicht dabei montagespaltfreie Verbindung auch bei leichten Holzwerkstoffplatten und einen mit der Plattenoberfläche abschließenden Schraubenkopf
Menge:
1.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-MDF-RW10-(A2K)-3,4X20/16
ASSY 4 CS MDF
Beschreibung:
3,4 x 20 mm
Spezielle Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in hochverdichteten Faserplatten z.B. MDF
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X16/13
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3 x 16 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X20/17
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X25/22
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3 x 25 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X16/12
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 16 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X20/16
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X25/21
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 25 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X30/25
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
2.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X35/30
ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X30/24
ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X35/29
ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X40/34
ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 40 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
1.000
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X50/44
ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 50 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
500
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A3K)-4,5X50/43
ASSY 4 CS
Beschreibung:
4,5 x 50 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
500
x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
SHR-SEKPF-HO-RW20-(A3K)-4,5X60/50
ASSY 4 CS
Beschreibung:
4,5 x 60 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
500
x
300
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90°
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X70/62
ASSY 4 CSMP
Beschreibung:
5 x 70 mm
Universelle Vollgewindeschraube zur schnellen, dauerhaften Fixierung von Holz-Holz-Verbindungen oder Metall-Holz-Befestigung im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
300
x
300
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90°
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X80/72
ASSY 4 CSMP
Beschreibung:
5 x 80 mm
Universelle Vollgewindeschraube zur schnellen, dauerhaften Fixierung von Holz-Holz-Verbindungen oder Metall-Holz-Befestigung im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
300
x
200
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X100/52
ASSY 4 CSMP
Beschreibung:
5 x 100 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
200
x
200
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X120/62
ASSY 4 CSMP
Beschreibung:
5 x 120 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
200
x
200
x
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(A3K)-5X90/47
ASSY 4 CSMP
Beschreibung:
5 x 90 mm
Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
200
x
2.000
x
ASSY® 4 P CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf
SHR-SEKPF-FRT-P-RW20-(A2K)-3,5X35/15
ASSY 4 P CSMP
Beschreibung:
3,5 x 35 mm
Universelle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
2.000
x
10
x
Bit RW®
BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
RW20
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
10
x
1.000
x
ASSY® 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head
SHR-PANHD-HO-RW20-(A3K)-5X20/18
ASSY 4 PH
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge: 5 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf zur universellen Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge:
1.000
x
10
x
Bit RW®
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
RW10
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
10
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.