Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schreiner Big Pack 28.521-teilig

ASSY 4/ASSYplus 4 Bit RW Schreiner Set 28521-tlg
SCHREINER POWER-PACK

Art.-Nr. 0988005302
EAN 4062856620166
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
Schreiner Big Pack 28.521-teilig inklusive:
500 x
ASSY®plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X50/26

ASSYPLUS 4 CSMP
Beschreibung:
4 x 50 mm
Universelle Teilgewindeschraube mit Senkfrästaschenkopf zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X60/31

ASSYPLUS 4 CSMP
Beschreibung:
4 x 60 mm
Universelle Teilgewindeschraube mit Senkfrästaschenkopf zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A2K)-4X70/31

ASSYPLUS 4 CSMP
Beschreibung:
4 x 70 mm
Universelle Teilgewindeschraube mit Senkfrästaschenkopf zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 500 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X16/13

ASSY 4 CS
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge: 3 x 16 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X20/17

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW10-(A2K)-3X25/22

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3 x 25 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X20/16

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 20 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X25/21

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 25 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X30/25

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
3.000 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X35/30

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 3.000 x
1.500 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X40/35

ASSY 4 CS
Beschreibung:
3,5 x 40 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 1.500 x
1.500 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X30/24

ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 30 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 1.500 x
1.500 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X35/29

ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 35 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 1.500 x
1.500 x
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4X40/34

ASSY 4 CS
Beschreibung:
4 x 40 mm
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
Menge: 1.500 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x