Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schreibtisch Unterbau Schublade OrgaWork

Schreibtischschublade OrgaWork
SHREIBTISL-ORGAWORK-WEI

Art.-Nr. 0684600538

EAN 4062856506224

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schreibtisch Unterbau Schublade OrgaWork

Art.-Nr. 0684600538

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abschließbarer Schubkasten, mit drehbarer Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung

Vielseitige Ausführung


  • Vollauszug für besseren Zugriff auf den Inhalt, mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Der gummiartige Boden hat eine geräuschdämmende und rutschhemmende Wirkung

  • Integriertes Hebel-Zylinderschloss mit verbautem Zylinder, verschiedenschließend (Schlüsselnummer 18001-18500)

  • Je nach Platzbedarf können mehrere Schubladen untereinander montiert werden

  • Passend unter jede Tischplatte durch innovatives Befestigungssystem. Distanz-Set bei Bedarf separat bestellen

  • Innenmaße Schublade: Breite 305 mm x Tiefe 345 mm x Höhe 40 mm

  • Traglast bis zu 4 kg


Lieferumfang


  • 1 x Gehäuse mit montierter Schublade

  • 1 x Frontblende

  • 1 Paar Griffleisten

  • 1 x Schloss mit Zylinder

  • 6 x Schrauben 4,5 x 20

  • 1 x Bohrschablone mit Montageanleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tischplatte, Oberböden

Werkstoff

ABS

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich

Breite

430 mm

Länge

410 mm

Höhe

70 mm

Produktgewicht (per Stück)

4520,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanz Set OrgaWork

DIST-SET-F.SHREIBTI-ORGAWORK-WEI

Zur Überbrückung von Tischgestellen bis 50 mm Höhe
x 1 St.
Distanz Set OrgaWork

DIST-SET-F.SHREIBTI-ORGAWORK-SCHW

Zur Überbrückung von Tischgestellen bis 50 mm Höhe
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen