Schreibtisch Unterbau Schublade OrgaWork
Schreibtischschublade OrgaWork
SHREIBTISL-ORGAWORK-SCHW
Art.-Nr. 0684600539
EAN 4062856506231
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollauszug für besseren Zugriff auf den Inhalt, mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close
- Der gummiartige Boden hat eine geräuschdämmende und rutschhemmende Wirkung
- Integriertes Hebel-Zylinderschloss mit verbautem Zylinder, verschiedenschließend (Schlüsselnummer 18001-18500)
- Je nach Platzbedarf können mehrere Schubladen untereinander montiert werden
- Passend unter jede Tischplatte durch innovatives Befestigungssystem. Distanz-Set bei Bedarf separat bestellen
- Innenmaße Schublade: Breite 305 mm x Tiefe 345 mm x Höhe 40 mm
- Traglast bis zu 4 kg
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Tischplatte, Oberböden
![]() | |
Werkstoff | ABS |
Farbe | Graphitschwarz RAL 9011 |
Breite | 430 mm |
Länge | 410 mm |
Höhe | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4520,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!