Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box
Schreibtischschublade Liva Box
SHREIBTISL-(LIVA-BOX)-WE-221X263
Art.-Nr. 0684600534
EAN 4062856491681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Vollauszug mit Magnetzuhaltung im eingeschobenen Zustand
- Für besseren Zugriff auf den Inhalt sorgt ein Überauszug von 45 mm
- Genügend Traglast bis zu 20 kg
- Entlüftungs- und Kabeldurchlass (15 x 15 mm) zum sicheren Aufladen von Smartphones
- Ein Filzeinlage in anthrazit dämmt das Einlegen von Gegenständen
- Integriertes Hebel-Zylinderschloss für Zylinder-Wechselkern MS 5000 (Wechselkern bitte separat bestellen)
- Einfache Montage dank der Bohrschablone
Überauszug 45 mm
Geringe Einbauhöhe 45 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 ähnlich |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite | 221 mm |
Länge | 263 mm |
Höhe | 45 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1700,000 g |
| Technische Informationen | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!