Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box

Schreibtischschublade Liva Box
SHREIBTISL-(LIVA-BOX)-SW-221X263

Art.-Nr. 0684600536

EAN 4062856491612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schreibtisch Unterbau Schublade Liva Box

Art.-Nr. 0684600536
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
Abschließbarer Schubkasten, Stahl pulverbeschichtet
  • Hochwertiger Vollauszug mit Magnetzuhaltung im eingeschobenen Zustand

  • Für besseren Zugriff auf den Inhalt sorgt ein Überauszug von 45 mm

  • Genügend Traglast bis zu 20 kg

  • Entlüftungs- und Kabeldurchlass (15 mm x15 mm) zum sicheren Aufladen von Smartphones

  • Ein Filzeinlage in anthrazit dämmt das Einlegen von Gegenständen

  • Integriertes Hebel-Zylinderschloss für Zylinder-Wechselkern MS 5000 (Wechselkern bitte separat bestellen)

  • Einfache Montage unter Tischplatten/ Oberböden
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Anwendungsgebiet
Überauszug 45 mm
Geringe Einbauhöhe 45 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Breite

221 mm

Länge

263 mm

Höhe

45 mm

Produktgewicht (per Stück)

2100,000 g

Technische Informationen
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-RW20-(A3K)-4,5X15/13

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf zur universellen Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 500 St.
MS 5000 Zylinder-Wechselkern

MS5000-ZYLKERN-VS

Passend für alle Schlösser MS 5000