Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schreibeinsatz

Schreibeinsatz
SHREIBEINSA-F.SCHUBLADE-556MM-2TLG

Art.-Nr. 096381 800

EAN 4062855224792

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schreibeinsatz

Art.-Nr. 096381 800
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
Passend für verschiedene Schubladengrößen
  • Für variables und modulares System geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SES1

Passend für Schublade

MSM 556/380

Werkstoff

Stahl / Holz

Breite

556 mm

Tiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,800 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen