Standardverbinder
Schraubverbinder Stahl
SCHRAUBVERBINDER-ST-NUT8-35X17MM
Art.-Nr. 4952600237
EAN 4056807474939
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zähne brechen die Eloxalschicht auf und schaffen eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Breite (b1) | 17 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
