Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Standardverbinder

Schraubverbinder Stahl
SCHRAUBVERB-VERDREHSICH.-ST-NUT8-25X17MM

Art.-Nr. 4952600238

EAN 4056807474946

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Standardverbinder

Art.-Nr. 4952600238

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
  • Zähne brechen die Eloxalschicht auf und schaffen eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

25,5 mm

Breite (b1)

17 mm

Höhe (h1)

10,2 mm

Bohrungsdurchmesser (d2)

8,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen