Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubterminal mit Gabel

Schraub-Montagegabelterminal Edelstahl A4
GBLTRML-F1X19-A4-D6

Art.-Nr. 5176029006

EAN 4052712069956

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubterminal mit Gabel

Art.-Nr. 5176029006
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
Leichte und sichere Montage ohne Maschinen
  • Für die Montage von Drahtseilen 1x19
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Lochdurchmesser (d1)

7 mm

Terminaldurchmesser (d2)

24 mm

Bolzendurchmesser (d3)

10 mm

Länge (l1)

106 mm

Gabellänge (l2)

63 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

11 mm

Typbezeichnung

Schraub-Montagegabelterminal nach WN 5176 029

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen