Schraubterminal mit Auge
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
AUGTRML-F1X19-A4-D6
Art.-Nr. 5176028006
EAN 4052712069802
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Montage von Drahtseilen 1x19
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Drahtseil mit d 6 mm |
Lochdurchmesser (d1) | 12,8 mm |
Terminaldurchmesser (d2) | 24 mm |
Augenbreite (d3) | 10 mm |
Innendurchmesser (d4) | 7 mm |
Länge (l1) | 98 mm |
Augenlänge (l2) | 55 mm |
