Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-M42X2
Art.-Nr. 0597270422
EAN 4052713067654
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M42 |
Steigung | 2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 53 mm |
Höhe (h1) | 8,3 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8,6 mm |
Schlüsselweite (s1) | 36 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
