Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700 für metrische Gewinde
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-M10X1,5
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16,6 mm |
Höhe (h1) | 7,4 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 12 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |