Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700 für Rohrgewinde

Schraubstopfen WP 700 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-R3/8ZO
W.TEC

Art.-Nr. 0597370038
EAN 4050642701946

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyethylen, Gelb
  • Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226

  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Außendurchmesser (d2)

20,5 mm

Höhe (h1)

7,4 mm

Einstecktiefe (h2)

8 mm

Schlüsselweite (s1)

17 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen