Schraubstopfen W.TEC®COVER CAP WP 700 für Rohrgewinde
Schraubstopfen WP 700 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRBSTO-WP700-PE-GELB-R1/8ZO
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/8 |
Außendurchmesser (d2) | 16,6 mm |
Höhe (h1) | 7,4 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 12 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |