Schraubstopfen GPN 730 für metrische Gewinde
Schraubstopfen GPN 730 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN730-M14X1,5-SCHW.
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abdichtend:
Dichtlippe (keine Formtrennung) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.
Zusatzinformation:
Montage erfolgt durch Schraubendreher oder maschinell mit einem Spezialschlüssel.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Höhe (h1) | 15 mm |
Einstecktiefe (h2) | 6,8 mm |
Sonstige Norm | GPN 730 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 170 °C |