Schraubstopfen GPN 730
Schraubstopfen GPN 730 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN730-M27X2-SCHW.
Art.-Nr. 0598730272
EAN 4046778712147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abdichtend:
Dichtlippe (keine Formtrennung) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.
Zusatzinformation:
Montage erfolgt durch Schraubendreher oder maschinell mit einem Spezialschlüssel.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M27 |
Steigung | 2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34,8 mm |
Höhe (h1) | 19,5 mm |
Einstecktiefe (h2) | 8 mm |
Sonstige Norm | GPN 730 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 170 °C |
