Schraubstopfen GPN 710
Schraubstopfen GPN 710 Rohrgewinde
SHRBSTO-GPN710-G1 1/4ZO-SCHWARZ
Art.-Nr. 0589710114
EAN 4054458774491
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusatzinformation:
Geschlitztes Außenvierkant für die Montage mit Schraubenschlüssel oder Schraubendreher.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1-1/4 |
Außendurchmesser (d2) | 52 mm |
Höhe (h1) | 21 mm |
Einstecktiefe (h2) | 9,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 19 mm |
Sonstige Norm | GPN 710 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
