Schraubstopfen GPN 700 für metrische Gewinde
Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN700-M24X1,5-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusatzinformationen:
Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.
Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 31,5 mm |
Höhe (h1) | 18 mm |
Einstecktiefe (h2) | 10 mm |
Sonstige Norm | GPN 700 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |