Schraubstopfen GPN 700
Schraubstopfen GPN 700 Zollgewinde
SHRBSTO-GPN700-9/16ZO-24UNEF-GELB
Art.-Nr. 0598709014
EAN 4045727164464
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusatzinformation:
Passend für eine Vielzahl zölliger Innengewinde sowie Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1.
Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | UNEF9/16 |
Steigung | 24 in |
Außendurchmesser (d2) | 19 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Einstecktiefe (h2) | 9 mm |
Sonstige Norm | GPN 700 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |
