Schraubstock
Schraubstock
SHRBSTOCK-F.WRKBANK-120P
Art.-Nr. 096350 120
EAN 4065746789042
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feste Rohrspannbacken
- Großer Amboss
- Inklusive Befestigungssatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PS140 |
Breite | 120 mm |
Höhe | 149,5 mm |
Tiefe | 390 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 15,740 kg |
Spannweite | 115 mm |
Spannbackenbreite | 120 mm |
Werkstoff | Stahl geschmiedet |
Farbe | Rot |