Schraubsicherung MEGA
Schraubsicherung MEGA
SHRBSI-MEGA-WEISS-175A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8820-5
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 175 A |
Kennfarbe | Weiß |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Länge | 68 mm |
Breite | 16 mm |
Lochdurchmesser | 8,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!