Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubniet mit Schlitzung, geöffnet

Schraubniet mit Schlitzung geöffnet
SHRBNT-UNI-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500135820

EAN 4046778506593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubniet mit Schlitzung, geöffnet

Art.-Nr. 0500135820
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
Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
  • Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.

  • Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.

  • Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,00-10,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

20,00 mm

Kopfhöhe (B)

1,30 mm

Länge unter Kopf (C)

14,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz, Smart

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0009904892

Einbauort

Stoßstange vorne

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen