Schraubkappen GPN 800 für Rohrgewinde (Zoll)
Schraubkappe GPN 800 Rohrgewinde
SHRKA-GPN800-G2ZO-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G2 |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Innenhöhe (h2) | 18 mm |
Sonstige Norm | GPN 800 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |