Schraubkappen GPN 800
Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
SHRKA-GPN800-M12-GELB
Art.-Nr. 059880012
EAN 4055375285282
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Steigung | 1,75 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Höhe (h1) | 13,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 12 mm |
Sonstige Norm | GPN 800 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |
