Schraubkappe W.TEC® COVER CAP WP 800
SHRKA-WP800-PE-GELB-M8X1
Art.-Nr. 0597280081
EAN 4050642709522
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Rohren und Fittings mit Außengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Steigung | 1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 10,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 9 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
