Schraubkappe W.TEC®COVER CAP WP 800 für Rohrgewinde
Schraubkappe WP 800 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-R2 1/2ZO
Art.-Nr. 0597380212
EAN 4057709310165
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G2-1/2 |
Außendurchmesser (d2) | 82,6 mm |
Höhe (h1) | 26 mm |
Innenhöhe (h2) | 24,5 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
