Schraubkappe W.TEC®COVER CAP WP 800 für Rohrgewinde
Schraubkappe WP 800 Rohrgewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-R1/2ZO
Art.-Nr. 0597380012
EAN 4052712901058
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226
- Besonders geeignet für hydraulische Komponenten
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/2 |
Außendurchmesser (d2) | 26,8 mm |
Höhe (h1) | 14,6 mm |
Innenhöhe (h2) | 13,8 mm |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
