Schraubkappe W.TEC® COVER CAP WP 800
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-M30X2
Art.-Nr. 0597280302
EAN 4050642709669
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Rohren und Fittings mit Außengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M30 |
Steigung | 2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 14,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 12,8 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
