Schraubkappe W.TEC®COVER CAP WP 800 für metrische Gewinde
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
SHRKA-WP800-PE-GELB-M52X2
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Rohren und Fittings mit Außengewinde
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M52 |
Steigung | 2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 59,3 mm |
Höhe (h1) | 18,7 mm |
Innenhöhe (h2) | 16,9 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |