Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet

SHRHAK-GD-WEISS-2,8X25MM

Art.-Nr. 5067002020

EAN 4061975620903

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet

Art.-Nr. 5067002020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

10 mm

Schaftdurchmesser

2,3 mm

Höhe

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

RoHS-konform

Ja

Farbe

Weiß

Dübeldurchmesser

4 mm

Tragfähigkeit max.

7,5 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen