Schraubhaken mit Schlitz
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Schlitz
SHRHAK-SZ-(A2K)-6,8X100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 6,8 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 38 mm |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Schlitz |
Dübeldurchmesser | 10 mm |